ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード

(4件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19838867 品番 GLF-H200-12
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。

積載荷重(kg)200 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)200 最低位(mm)82 最高位(mm)1200 車輪径(Φmm)固定75 自在125 質量(kg)49 材質(本体)スチール 材質(車輪)(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン フォークの荷重中心距離(mm)300 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)37 フォーク幅D(mm)60 フォーク長さC(mm)600 フォーク最低高さA(mm)71 フォーク最高高さB(mm)1200 フォークストロークST(mm)1129 フォーク厚さE(mm)38 フォークスライド外幅F〜G(mm)130〜468 脚寸法高さH(mm)75 外形寸法(全長)L(mm)1020 外形寸法(全幅)M(mm)550 外形寸法(全高)N(mm)1521 ストロークST(mm)1129 荷重中心距離 (L.C)(mm)300
関連資料:図面資料(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19838858
2025-09-29
用途:
荷揚げ
農・林・水産業

モノタロウでこんな品を買うとは思ってなかった。時代ですね。メーカーさんから、福山通運が荷下ろしできますか?ってお電話まで頂き、大変丁寧なドライバーさんに配達していただけました。本当は車上納品の所、セーノって2人で降ろす手伝いしてもらえました。リフトだすより早くて感謝
使用に関しては新車サイコーです

対象商品:
19838858
2023-11-09
用途:
ハイエースへの機材積込み

全高が低いのでハイエースの荷室にそのまま積むことができるのでとても便利です。200kg以内の荷物輸送であれば、出先で荷役器具を借りることなく作業が完結します。
欲をいうとあとわずかに全高が低ければ、サイドドアからでも出し入れできるのでもっと良くなりますね。

1人が参考にしています
対象商品:
19838858
2021-04-21
用途:
染色機械に薬剤を投入する時に使用する。

使い勝手は良いのですが、車輪を一回り大きくすると移動がスムーに成り、更に利、良くなると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
19838867
2019-03-21
用途:
車への荷物の積み下ろし。
建設業・工事業

大変順調に使わせて頂いております。
もし、改善できるとするならばフォーク部を下げた時の最下部にストッパーが有るとどうでしょう。(一番下げた状態で移動ができる様に)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
1人が参考にしています
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする