※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 テーブル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)200 注文コード19838955 品番GLF-H200-9T
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は積載荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。

積載荷重(kg)200 耐荷重(kg)200 均等荷重(kg)200 テーブル寸法幅(mm)482 テーブル寸法奥行(mm)620 最低位(mm)85 最高位(mm)903 車輪径(Φmm)固定75 自在125 質量(kg)58 材質(本体)スチール 材質(車輪)(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン 仕様過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き ストローク(mm)818 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1040×550×1221 脚寸法内幅(mm)360 脚寸法外幅(mm)460 車輪寸法(固定車輪)(mm)75 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)- 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)30 フォーク最低高さA(mm)85 フォーク最高高さB(mm)903 脚寸法高さH(mm)75 テーブル厚さ(mm)41 荷重中心距離(mm)300
関連資料:図面資料(0.18MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする