※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19839007
品番
GLF-H300-12B
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。
積載荷重(kg)
300
耐荷重(kg)
300
均等荷重(kg)
300
最低位(mm)
156
最高位(mm)
1237
車輪径(Φmm)
固定150 自在150
質量(kg)
96
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
仕様
早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ストローク(mm)
1125
タイプ
過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1312×655×1656
機能
早送り装置付き
フォークスライド外幅(mm)
215〜578
脚寸法内幅(mm)
400
脚寸法外幅(mm)
550
車輪寸法(固定車輪)(mm)
150
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
150
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
22
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)
60
フォーク最低高さA(mm)
112
フォーク最高高さB(mm)
1237
脚寸法高さH(mm)
150
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)
800×100×55
荷重中心距離(mm)
400
関連資料:
図面資料(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません