※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 ビッグ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19839068 品番 GLF-H600-12B
参考基準価格(税別)¥389,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動でき作業がスピーディーです。

積載荷重(kg)600 耐荷重(kg)600 均等荷重(kg)600 最低位(mm)157 最高位(mm)1235 車輪径(Φmm)固定150 自在150 質量(kg)123 材質(本体)スチール 材質(車輪)(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン 仕様早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き ストローク(mm)1120 タイプ過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1315×655×1696 機能早送り装置付き フォークスライド外幅(mm)218〜581 脚寸法内幅(mm)400 脚寸法外幅(mm)550 車輪寸法(固定車輪)(mm)150 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)28 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)75 フォーク最低高さA(mm)115 フォーク最高高さB(mm)1235 脚寸法高さH(mm)150 フォーク長さ×幅×厚さ(mm)800×100×55 荷重中心距離(mm)400
関連資料:図面資料(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする