※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 低床
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19839077
品番
GLF-H150-12-5H
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)
150
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
150
最低位(mm)
62
最高位(mm)
1180
車輪径(Φmm)
固定50 自在125
質量(kg)
51
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
(自在車)ゴム、(固定車)ウレタン
仕様
早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き
ストローク(mm)
1130
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1020×550×1501
フォークスライド外幅(mm)
130〜468
脚寸法内幅(mm)
364
脚寸法外幅(mm)
452
車輪寸法(固定車輪)(mm)
50
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)
125
脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回)
-
脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回)
40
フォーク最低高さA(mm)
50
フォーク最高高さB(mm)
1180
脚寸法高さH(mm)
50
フォーク長さ×幅×厚さ(mm)
600×60×38
荷重中心距離(mm)
300
関連資料:
図面資料(0.2MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません