※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLL-100-47V-200V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛 19839129 GLL-100-47V-200V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛 19839129 GLL-100-47V-200V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛 19839129 GLL-100-47V-200V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ 東正車輛 19839129

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト 超低床ミニタイプ

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)100 注文コード19839129 品番GLL-100-47V-200V
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は積載荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。

積載荷重(kg)100 耐荷重(kg)100 均等荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)400 テーブル寸法奥行(mm)720 最低位(mm)80 最高位(mm)580 質量(kg)36 材質(本体)スチール 仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 種別上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード ユニット種別ユニット内蔵 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相200 モーター出力(W)70 ストロークST(mm)500 テーブル高さH〜H1(mm)80〜580 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
関連資料:図面資料(0.06MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※上限・下限に達したらリードスイッチの働きで自動的に停止します。
※テーブル上で溶接作業はしないで下さい

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19839104
2020-08-06
用途:
機会に合せてポジションを調整するとき
株式会社ダイトーマイテック 様

スムーズに動き、重量がのっても大丈夫でした。また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする