※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GLM-250-610V-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839278 GLM-250-610V-100V ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ 東正車輛 19839278

ゴールドリフター(ボールネジ・電動式) メカリフト ミニタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 積載荷重(kg)250 注文コード19839278 品番GLM-250-610V-100V
参考基準価格(税別)¥443,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は積載荷重など14種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。

積載荷重(kg)250 耐荷重(kg)250 均等荷重(kg)250 テーブル寸法幅(mm)600 テーブル寸法奥行(mm)1050 最低位(mm)110 最高位(mm)820 質量(kg)95 材質(本体)スチール 仕様ブラシレスモーター使用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付 種別ボールネジ、電動式 タイプスタンダード ユニット種別ユニット内蔵 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 電源コード(m)4 電源電圧(V)単相100 モーター出力(W)400 ストロークST(mm)710 テーブル高さH〜H1(mm)110〜820 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 使用頻度15回/時 昇降時間(秒)16
関連資料:図面資料(0.13MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テーブル側方からの積載時:W側からは1/2、L側からは1/4の積載荷重(表中)以下で行って下さい。
※テーブル上で溶接作業はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする