WHX-3000K 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業 19840066 WHX-3000K 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業 19840066 WHX-3000K 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業 19840066 WHX-3000K 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業 19840066 WHX-3000K 砥粒入りナイロンホイールブラシ 高島産業 19840066

砥粒入りナイロンホイールブラシ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 径(Φmm)外板:150 外径(Φmm)300 穴径(Φmm)25.4 注文コード19840066 品番WHX-3000K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は径・外径・穴径など120種類から選べます 他の種類を見る

基材のナイロンに研磨砥材を約20%〜30%含有させて研削性を向上させた毛材を使用しています。耐摩耗性、屈曲回復性、耐薬品性等の特性はナイロンと同等に優れています。
毛材全体に砥粒が混入している為、毛材が摩耗しても長期にわたり安定した処理性能が維持できます。
金属繊維と異なり毛材の折損が微小で安全な作業が行えます。
温水・湿潤環境下でも使用できます。
ブラシは安心・高品質の日本製です。

用途
FRP、ゴム製品、革製品、合成樹脂成形品の接着前の面粗し
ギヤ、金属部品のバリ取り及び仕上げ
鉄、非鉄金属のメッキ、塗装前の下地処理
タービン、ブレードの研磨
アルミ、銅板の表面仕上げ
合板・銘木の木目出し
軽度な錆、酸化物の除去
径(Φmm)外板:150 外径(Φmm)300 穴径(Φmm)25.4 厚さ(mm)19 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 線径(Φmm)1.0 毛材粗目 TX-C(#120) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする