BMSOR-090 OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業 19840267 BMSOR-090 OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業 19840267 BMSOR-090 OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用 高島産業 19840267

OR式ベベルブラシ ワイヤー 電動工具用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19840267 品番 BMSOR-090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

Oリングの効果で寿命が従来品の3倍程度長持ちします。弾性リングがワイヤーの根元をソフトに保護しますので、ハードにご使用いただいてもワイヤーの飛散が少なく安心して作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく作業疲労が改善されます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
安心・高品質の日本製。

用途
各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
外径(Φmm)90 線径(Φmm)0.3 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)M10 毛材ステンレス線 SUS 金具径(Φmm)73 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする