CMT-090 鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業 19840888 CMT-090 鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業 19840888 CMT-090 鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業 19840888 CMT-090 鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業 19840888

鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19840888 品番 CMT-090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。
1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。
安心・高品質の日本製。

用途
各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去
溶接処理前後のビート除去及びクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨
塗料剥離
毛材硬鋼線 HSW 外径(Φmm)90 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)30 ねじピッチ2.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径(mm)M16 金具径(Φmm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする