高島産業
高島産業の 研磨ブラシ(グラインダー用)
高島産業の カップブラシ
毛丈調整式ケレンブラシ 電動工具用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19840976
品番
CML-030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。
小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。
柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。
安心・高品質の日本製。
用途
各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材
メッキ撚り線 BBR
外径(Φmm)
44・68
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
18
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10
金具径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カップブラシ早見表(0.27MB)
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
毛丈調整方法:
アンギュラーカッターの刃先をブラシ金具の支柱部に挿入して切断します。
アンギュラーカッターをひねるように切断すると金具支柱部の切り離しが容易になります。
8ヶ所ある外金具の支柱部を切断すると、リング状に切り離しができます。
切り取ったリング状外金具をブラシから完全に抜き取ってから作業を開始して下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750