砥粒入ナイロンベベルブラシ 電動工具用

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19841326 品番 BMG-085K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
毛材の折損が微少で安全な作業が行えます。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。
金具をできるだけ小さくした軽量設計となっておりますので、長時間作業でも疲労が少なくてすみます。
カップブラシ同様に使用されますが、作業個所や対象ワーク形状によってベベルブラシが有効な場合に使用します。
毛先の広がりにより、コーナー部の処理を容易にすることができます。
安心・高品質の日本製。

用途
鋼板表面の研磨洗浄、弱酸洗い
機械加工部品各種のバリ取り
パンチング後のエッヂ仕上げ
金属、非鉄金属製品の表面処理
木工、家具品のサンディング
塗装の前処理
プリント基板の表面処理
ギヤ、ピニオン等のバリ取り
ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 線径(Φmm)1.0 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)85 毛材荒目 TX-C(#120) 金具径(Φmm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする