ワンダーラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19841369 品番WD-100K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。
ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。
内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。
成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。

用途
各種部品の内外のバリ取り
小径の異形穴・交差穴のバリ取り
油圧部品の奥穴のバリ取り
内径部の粗し・仕上げ処理
適合寸法(mm)Φ5〜Φ10 線径(Φmm)0.8×6本 寸法(Φmm×Lmm)シャンク:6×70 毛丈(mm)55 適正回転数(min-1)2,500〜8,000 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする