大事な吊下げ物が不意に外れたりしないバネクリップ付。 フック部が上下に動くスイング設計なので、天井吊り下げでもご使用いただけます。 強力な吸着力と耐久性のゴム底(NBR)を使用。 屋外でも使える全天候型です。
確かに強力だが、出っ張り大き過ぎ。もっと小型の低額製品もあれば使い勝手広がる。
「耐重4s」強力吸盤を5個使用して、4〜5mの青竹をエントランスホールのガラス面に固定。途中で2個が外れ、再度使用するが吸着力が格段に落ちてしまい直ぐにはがれて能力不十分。また、一見「金属製」に見えたが「樹脂製」であり、耐久性に不安が残る。
マグネットが使えないところなので吸盤がしっかりついてとれない所がとても良いです。
荷室の窓ガラスに装着し、レジ袋の転倒防止に使用。外れる気がしません。