手芸、工作に! 極細ノズルで細工に最適! 木・皮・布・紙の接着、さらにこれら材質と+塩ビ・金属も接着できる! 硬化後も被膜がやわらかい! 乾燥後透明、きれいな仕上り 接着スピードが速く、強い接着力を発揮します 片面が多孔質材(木・皮・布・紙など)であれば塩ビや金属などの材料にも接着します 発泡スチロール同士の接着もでき、少し乾燥させてから貼りあわせると接着しやすくなります
布花教室の先生のおすすめで使用しています。いつの間にか無くなるので、三本セットはお得で有り難いです。先が細く、細かな箇所に付ける時や、少しだけ付けたい時に重宝しています。乾けばほとんどわからないので、仕上がりにも満足しています。他の手芸をしている友人にも勧めています。
ノズルが細いので細かいところの接着に使用し、社内作業、内職さんにも使用色々な製品を試しましたが、一番使い勝手が良い、時々ノズルの先が詰まり針などで修正が少し困る