曜日別特売
- 高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ エルティーアイ 19848536

高輝度蓄光式避難誘導サイン ステッカータイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)100×300
タイプ右矢印
内容量1枚注文コード19848536品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

太陽光や電気を蓄え、非常停電時瞬時に光ります!
簡単・貼るだけなので、学校、職場、役所、ご家庭など様々な場所にお使いいただけます。
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光の刺激をエネルギーとして吸収し、その蓄えたエネルギーを可視光線に変換することで光を放出する発光素材です。
アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品
電気を使用しないので電気代0
優れた耐久性。原材料は化学的に安定しているため、光の吸収と発光を半永久的に繰り返します。

用途接着できる材料:金属、硬化プラスチック類、平滑なガラスやタイルの壁面。、接着できない材料:合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、接着面がざらついている所、凸凹のある面(ブロック等)、油が付いた面、貴金属うあ高額な製品、気温5℃以下・40℃以上の場所、湿度30%以下・70%以上の場所等材質表面:PETフィルム、基材:ウレタン樹脂、蓄光材、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙タイプ右矢印寸法(縦×横)(mm)100×300アズワン品番64-9309-75
注意
※貼付面に付着している油分や埃等を取り除いてから、なるべく平らな所にご使用ください
※本製品は太陽や蛍光灯等の光が当たることを前提に設計されております
※まったく光が入らない場所・本製品に光が十分に当らない場所・本製品が物で遮断され、光をさえぎられた場合では性能を発揮できない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする