ストロング金属
ストロング金属の 建具金物
ストロング金属の ドア・扉金物
ストロング金属の 門扉固定
ストロング上段差掛金
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19848983
品番
-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ
丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る
材質
ステンレス
用途
家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適
板厚(mm)
1.5
仕上
鏡面仕上
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72.5×28×20
サイズ規格
75mm