ベロス
ベロスの 内装商品
ベロスの 吊り金具
ベロスの フック(吊り金具)
フックピンステンレスプロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19849184
品番
SHP-603
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
壁に刺すだけのシンプル設計。
お洒落に飾るハンキングフック。
設置場所にさりげなく馴染む。
美しいステンレス製。
耐荷重(kg)
約2
材質
ステンレス
用途
インテリア用のフックに。、店舗什器として。
寸法(mm)
60×3×16
タイプ
Vタイプ
アズワン品番
64-8826-16
注意
※表示の耐荷重を超えるものや、壊れやすいものは掛けないようにご注意ください