壁面用フック Lハンガー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 19849227 品番 DLH-702
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

L字型のワイドなフック。
プッシュピン感覚で取り付け簡単。
針部分が斜めに刺さり、しっかり固定できます。
取り付け取り外しに便利なつまみ易い形状です。
大きなものでも引っかけやすい幅広のフック。
頑丈なポリカーボネート製素材を使用しています。

耐荷重(kg)約2 材質ポリカーボネート、ステンレス 用途小物の収納、壁面掲示に 寸法(mm)70×15×41 針長(mm)約10
注意
※表示の耐荷重を超えるものや、壊れやすいものは掛けないようにご注意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19849236
2020-08-20
用途:
補助便座の収納
その他業種

幼児向け補助便座を吊るすため、石膏ボードの壁にピン留できるフックを探していましたが、持ち手がうまく引っ掛かるような大きめの物になかなか出会えず、色々と探し回ってようやく辿り着きました。安価で2個入り、設置したところ収まりもよく、まさにそのためにあるような商品だったので大満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする