シッポフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2セット) 注文コード 19849288 品番 MS-31E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

クギがクロスしてがっちり固定! ! コインでかんたん取り付け! ! 抜き跡が目立たない! ! 石こうボード専用フック
アニマルシッポフック

耐荷重(kg)5 材質フック:ステンレス(ポリエステル樹脂塗装)、キャップ:ABS樹脂、取付ピース:ABS樹脂、クギ:ステンレス 用途壁面専用、額縁、カレンダー、キーホルダー、カベカケ小物 付属品フック:2個、キャップ:2個、取付ピース:2個、クギ:9本 寸法(mm)(取付ピース)Φ8XH5.9、(クギ)Φ1.0X20 シルバー サイズS キャップサイズ(mm)Φ12.5×H9 フック寸法(mm)W10×H35×D17
注意
※天井面では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする