マジックテープ エコマジック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19849507 品番 -
参考基準価格(税別)¥159 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158

粘着剤付マジック A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強く、強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット

ブラック 材質ポリエステル 寸法(縦×横)(mm)150×25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:704

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19849507
2018-10-21
用途:
車内の小物取付用
サービス業

マジックテープについてる粘着剤が弱い。
一か月使用したら剥がれてしまった。 マジックテープ面は強い品なので
問題ないが、もう少し粘着剤の耐久性を上げてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする