マジックテープ エコマジック 丸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19849568 品番 -
参考基準価格(税別)¥159 販売価格(税込) ¥174
販売価格(税別)
158

粘着剤付マジック
A(オス)B(メス)面セット
ポリエステル製で水に強い
強度低下しない
ポリエステル100%で有害物質ゼロ
人と地球に優しい
新製法により生産時のCO2排出量30%カット

セット内容A面・B面4組(8枚) タイプ丸型・耐水 直径(mm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19849559
2024-08-15
用途:
封筒の封緘時に使用した
株式会社 末広システム 様 (運輸・通信業)

マジックテープが厚いので、出っ張るため、あまり良くない。

対象商品:
19849559
2021-05-17
用途:
ポケット内につけて
製造業

ポケット内につけて後付けの小物入れポケットが落ちないようにしたのですが、小物入れを外して洗濯するとポケット内のマジックテープが剥がれて紛失してしまいました。残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする