高島
高島の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
高島の 面ファスナー
高島の 結束用
マジックバンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19849753
品番
L8913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
表面・裏面で結束、これ一本で束ねられる。
はさみ等でカットして目的の長さに調節してご使用いただけます。
色
白
寸法(mm)
20×30
用途
コードやケーブルなどの結束、日曜大工用品、園芸用品などの整理整頓に最適
材質
フック:PP、ループ:ナイロン
注意
※簡易結束用の面ファスナーですので、壊れやすいものや、刃物など危険なものには使用しないでください
※重い物をつるすような、常に大きな荷重がかかる使い方は避けてください
※火の近くでは使用しないでください