三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
PPロープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19849936
品番
HR-576
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ポリプロピレンロープです
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
カッチ
質量(g)
3600
種類
3ツ打ち
包装形態
コイル巻き
注意
※火のそばに置かないでください