三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
PPロープ庭木用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19849954
品番
HR-743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
庭木用に最適なポリプロピレンのロープ
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
1000
仕様
庭木用ロープ
種類
3本撚り
包装形態
平巻き シュリンクパック
用途
農業や造園に最適
注意
※火のそばに置かないでください