三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ
PVカラーロープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19849963
品番
HR-544
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
荷役、現場作業や園芸に使用できます。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
ポリエチレン/ポリエステル
色
オレンジ
質量(kg)
約13.5
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き
用途
荷物の固定や園芸用に。