三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ビニロンロープ
クレモナ金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850094
品番
HR-578
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
強度・耐久性に優れたロープです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
400
材質
ビニロン/ポリエステル
色
白
質量(kg)
約7.0
種類
金剛打ち(12打ち)
包装形態
コイル巻