三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンロープ
ナイロンロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850119
品番
HR-585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で、とても強力です。
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白/グレー
質量(kg)
約10.0
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください