三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンロープ
ナイロン金剛打
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
19850137
品番
HR-1204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で、とても強力です。
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
150
材質
ナイロン
色
白/グレー
質量(kg)
約1.0
種類
金剛打(12打)
包装形態
ボビン巻
注意
※鋭い角や荒い面とロープを擦れさせないでください
※ロープが切れる事があります
※直射日光・高温多湿をさけて涼しい所に保管してください