三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ビニロンロープ
ビニロンロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850189
品番
HR-1025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ビニロンは強度、伸度、風合いともに資材紐としては最適の紐です。
太さ(Φmm)
16
長さ(m)
100
材質
ビニロン/ポリエステル
色
白
質量(kg)
約14.5
種類
3ツ打
包装形態
コイル巻き