三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンロープ
ファミリー江戸打ひも
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850207
品番
HR-720
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
豊富な色揃え 手芸や装飾、包装等に
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
150
材質
ナイロン
色
白
質量(kg)
約6.8
種類
江戸打、8ツ打
包装形態
ボビン巻
用途
ホビー、袋物の口ひも等。