綿スピンドル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19850365 品番 HR-590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。

太さ(Φmm)8 長さ(m)70 材質綿 生成 質量(kg)約1.0 種類16打 包装形態ボビン巻

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19850374
2019-08-08
用途:
工場作業時
株式会社三石テック 様

100mで購入したが、途中に結び目がありました。これは100mではないのではないか?

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。
本商品はホームセンターでの切売を想定しておりまして、1本ではなく途中で繋いでいる場合がございます。
代わりに表記サイズより多めに巻きを増やしております。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする