三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 綿ロープ
綿金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850435
品番
HR-580
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
300
材質
綿
色
白
質量(kg)
約9.0
種類
金剛打(12打)
包装形態
コイル巻