三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の 綿ロープ
綿金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
19850444
品番
HR-582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
天然繊維のロープなので、摩擦や熱に強いです。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
400
材質
綿
色
白
質量(kg)
約7.2
種類
金剛打(12打)
包装形態
コイル巻