スッキリアンカー 時計ビスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2セット) 注文コード19851379 品番SUKI005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!

材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1865:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする