若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の コンクリート用アンカー
若井産業の ヒットネイル
ステンレス ヒットビス サラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
19851458
品番
HBS6050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
呼び径(mm)
6
材質
ステンレス(SUS ×M7)
全長(mm)
60
ねじ(mm)
45
頭径(mm)
10