若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の トラスタッピンねじ
ニュー雨樋ビス
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
19852124
品番
NARR30V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
ねじの呼び
M3.6
長さ(mm)
30
色
ブラウン
用途
木下地への雨どい金具の取り付け
呼び径(mm)
3.6
注意
※用途以外に使用しないでください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧