若井産業
若井産業の アンカーボルト
若井産業の 石膏ボード用アンカー
若井産業の ボードアンカー
ボードアンカー 中空壁用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
19852255
品番
BA405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
石こうボード壁への器具の取り付け
用途
照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。
材質
鉄
全長(mm)
20
下穴径(Φmm)
9
適合板厚(mm)
1〜5
注意
※施工時はメガネなどの保護具を着用してください
※天井には使用しないでください