ハンガーコートフック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19853129 品番SM100HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

石こうボード用ハンガー&コートフックです。

材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン、ステンレス、PP 用途石こうボード壁専用フック 垂直負荷重(kg)(最大)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする