隙間ブラシシール 長巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 グレー 注文コード19853235 品番SB200GY-30R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。
粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。

グレー 用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密) タイプ気密 テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)30 毛丈(mm)10 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10 ベース幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする