コンテック
コンテックの 内装商品
コンテックの 棚柱・棚受
コンテックの 棚受
フリー棚受
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19853524
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
耐荷重(kg)
50
サイズ(mm)
150×250
仕様
メラミン焼付
セット内容
棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装
幅(mm)
25
板厚(mm)
2
棚受け金具
L型棚受け