フリー棚受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19853533 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アームの角度を調整することで、段違いの場所・突起物がある場所でも棚が取り付けられる棚受け金具

材質熱間圧延鋼板(SPHC) 耐荷重(kg)50 サイズ(mm)200×300 仕様メラミン焼付 セット内容棚受金具×1本、木ネジ(壁面取付用)×6本、木ネジ(棚板固定用)×4本塗装 幅(mm)25 板厚(mm)2 棚受け金具L型棚受け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする