表面保護テープ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 19853698 品番 W-SPV-A6050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

サッシ・アルミ板・ステンレス等の表面保護
この商品は日東電工(株)のSPV-A-6050です。

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.065 基材ポリエチレン系フィルム 粘着剤アクリル系 材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.065 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 主な用途表面保護用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19853698
2024-03-13
用途:
自動車塗装面やランプ類の保護に
株式会社ブーブーガレージFujita 様

粘着力が控えめですので、艶のある面に適しています。
バンパーや内装トリムカバーなどの無塗装部分には接着力が足りないので向きません。

対象商品:
19853689
2022-09-28
用途:
クリーンルーム用機械養生フィルム止
株式会社森工業 様 (製造業)

粘着力が強いと糊が残り埃が付着する出来るだけ糊の弱いやつで選定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする