画像準備中

高質防草シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 19854888 品番 1×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐久年数約4〜6年
厚手・透水性あり
目合いがキレイで丈夫です。
除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。
薬剤を使っていないので土を汚しません。
抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。

用途
田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。
菜園・ハウス内の通路に。
花壇・植木周りの草押さえに。
幅(m)1 長さ(m)100 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.4 耐候年数(年)4〜6 使用目的草押さえ、雑草押さえ 目付(g/m2)125
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※雑草等を取り除き草よけシートを敷いて下さい。
※シートの固定は、2m間隔でのご使用をお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする