TH-43FX600 VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ FX600シリーズ Panasonic VIERA(ビエラ) 19854985

VIERA 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ FX600シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19854985 品番TH-43FX600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
付属品リモコン、単3形乾電池×2、電源コード、B-CASカード、スタンド(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書 仕様地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、CATVパススルー対応、CATV受信 質量(kg)約11(スタンド含む) 規格4K/UHD 消費電力(W)(50/60Hz)126 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)974×624×232(スタンド含む) 機能テレビ番組ガイド、VIERA Link対応、2画面機能、無線LAN内蔵、アクトビラ、DLNA、オフタイマー/オンタイマー、USBハードディスク録画対応 使用電源(V)AC100(50/60Hz) ディスプレイ43V型 解像度3840×2160 スピーカーフルレンジ:2、実用最大出力(JEITA):30W(15W+15W) 出入力端子【HDMI】端子数:3、ARC対応、HDCP2.2対応、【USB端子】2(うち1つはUSB3.0対応)【ビデオ入力】1、【光デジタル音声出力】1、【LAN端子】1、【イヤホン端子】○、【スピーカーとイヤホン音声の同時出力】○ 待機時消費電力(W)(50/60Hz)本体電源「切」時:約 0.1、リモコン電源「切」時:約0.3 年間消費電力量(kWh/年)117 アスペクト比16:9 画面寸法(mm)W941×H529×対角1080 発売年2018 パネル駆動方式IPS×LED チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする