ハリケーン
リアキャリア
商品レビューを投稿する
返品不可
適合車種
GROM(16-)
MT-25 MT-03
XSR900
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19855168
品番
HA6310B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
ボディラインに合わせたコンパクトデザイン
色
ブラック
材質
スチール(電着塗装+静電焼付ブラック塗装)
外径(Φmm)
19.1
荷台寸法(mm)
(前幅)230×(後幅)170×(長さ)190
許容積載荷重(kg)
3.5
適合車種
GROM(16-)