HB0020B-20 コンドル kit専用ハンドル ハリケーン 19855265

 

HB0020B-20 コンドル kit専用ハンドル ハリケーン 19855265
HB0020B-20 コンドル kit専用ハンドル ハリケーン 19855265

コンドル kit専用ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード19855265品番HB0020B-20
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

適合車種MT-25 MT-03ブラック材質スチール内径×外径(Φmm)18×22.2仕上二重防錆処理加工スイッチ穴加工済み仕様JMCA安全基準値クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする