※使用例

ワークテーブル300シリーズ用パンチングパネル(奥行用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19858887 品番WAP-750IV-SET(D750×H740用)
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプション品のD方向に取付けるパネルです。

質量(kg)2.9 適合サイズ(mm)(作業台本体)D750×H740 用途簡単な手工具を引っ掛けておけば作業面は広々となり、工具の紛失防止にもなります。 付属品フック4種類 材質スチール アイボリー グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※山金工業製ワークテーブル300シリーズ専用です。他の作業台には取り付け出来ません。また半面棚板との併用はできません。※パンチングパネルには作業台本体及び工具が含まれておりません※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする