3X8 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866616 3X8 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866616 3X8 SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ 大阪魂 19866616

SUSヘイコウピン(Aシュ(ヒメノ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(21個) 注文コード 19866616 品番 3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS 長さ(mm)8 呼び径3 寸法d(mm)3 寸法a(mm)0.4 寸法c(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする