RS-20 ネオマ断熱ボード 旭化成建材 19866622 RS-20 ネオマ断熱ボード 旭化成建材 19866622 RS-20 ネオマ断熱ボード 旭化成建材 19866622

ネオマ断熱ボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(5枚) 厚さ(mm)(ネオマファーム)20、(石こうボード)9.5 注文コード19866622 品番RS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。
既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。
「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。

グリーン購入法適合 厚さ(mm)(ネオマファーム)20、(石こうボード)9.5 仕様準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm)1820 幅(mm)910 質量(kg/m2)6.7 質量(kg/枚)11.1 総厚(mm)29.5 熱抵抗値(m2K/W)1.04
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ネオマ断熱ボードは1枚当たり約11.5kgあります。天井にお使いの場合は下地の強度を確認したうえで施工してください。
※RC造の建物では、外気に面する壁側等で結露が生じないよう設計する必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする